ABB SPA - ABBAF65300011 AF65-30-00-11 CONT 3P 65A 24-60V AC/DC - AF65300011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 105 A
Packung
1 ST
EAN
3471523132610
Artikelnummer
ABBAF65300011
Herstellernummer
AF65300011
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
105 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...60 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


