Startseite

ABB SPA - ABBAF65300012 AF65-30-00-12 CONT 3P 65A 48-130VAC/DC - AF65300012

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAF65300012 AF65-30-00-12 CONT 3P 65A 48-130VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...130 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 105 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523132627

Artikelnummer

ABBAF65300012

Herstellernummer

AF65300012

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...130 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

105 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

30 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...130 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE ABB SERIE AF65-30-00-12 CONT 3P 65A 48-130VAC DC