ABB SPA - ABBAF80220014 AF80-22-00-14 CONT 4P125A AC1 250-500VAC - AF80220014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 250...500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A
Packung
1 ST
EAN
3471523133945
Artikelnummer
ABBAF80220014
Herstellernummer
AF80220014
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
250...500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
250...500 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


