ABB SPA - ABBAF80300014 AF80-30-00-14 CONT 3P 80A 250-500V AC/DC - AF80300014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 250...500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A
Packung
1 ST
EAN
3471523132948
Artikelnummer
ABBAF80300014
Herstellernummer
AF80300014
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
250...500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
37.285 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
250...500 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


