ABB SPA - ABBAL13/M20/A/BL Racc.diritto fisso NC13 M20 PA66 BK - AL13/M20/A/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
5020963020667
Artikelnummer
ABBAL13/M20/A/BL
Herstellernummer
AL13/M20/A/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
23.7 mm
Gesamthöhe:
44.5 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein


