Startseite

ABB SPA - ABBAL16/M16/A/BL Verschraubung gerade - AL16/M16/A/BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAL16/M16/A/BL Verschraubung gerade

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963001505

Artikelnummer

ABBAL16/M16/A/BL

Herstellernummer

AL16/M16/A/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

23.4 mm

Gesamthöhe:

44.5 mm

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

RACC.DIRITTO FISSO NC16 M16 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA