ABB SPA - ABBAL16/M20/A/GR Verschraubung gerade - AL16/M20/A/GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
5020963006203
Artikelnummer
ABBAL16/M20/A/GR
Herstellernummer
AL16/M20/A/GR
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
23 mm
Gesamthöhe:
45.5 mm
Farbe:
grau
Gewindelänge:
11.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein


