Startseite

ABB SPA - ABBAL16/PF050/A/BL Racc.diritto fisso NC16 1/2 PF PA66 BK - AL16/PF050/A/BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAL16/PF050/A/BL Racc.diritto fisso NC16 1/2 PF PA66 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5020963011122

Artikelnummer

ABBAL16/PF050/A/BL

Herstellernummer

AL16/PF050/A/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

25.8 mm

Gesamthöhe:

44.5 mm

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

RACC.DIRITTO FISSO NC16 1 2 PF PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA