Startseite

ABB SPA - ABBAL16/PG11/A/BL Verschraubung gerade - AL16/PG11/A/BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAL16/PG11/A/BL Verschraubung gerade

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963005442

Artikelnummer

ABBAL16/PG11/A/BL

Herstellernummer

AL16/PG11/A/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

21.7 mm

Gesamthöhe:

43 mm

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

RACC.DIRITTO FISSO NC16 PG11 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA