ABB SPA - ABBAL16/PG13/A/BL Verschraubung gerade - AL16/PG13/A/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Packung
10 ST
EAN
5020963005497
Artikelnummer
ABBAL16/PG13/A/BL
Herstellernummer
AL16/PG13/A/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
23.6 mm
Gesamthöhe:
43 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein


