Startseite

ABB SPA - ABBAL21/M20/A/BL Schlauchverschraubung - AL21/M20/A/BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAL21/M20/A/BL Schlauchverschraubung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963000164

Artikelnummer

ABBAL21/M20/A/BL

Herstellernummer

AL21/M20/A/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

26.7 mm

Gesamthöhe:

48.7 mm

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

RACC. DIRITTO FISSO NC21 M20 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA