ABB SPA - ABBAL21/PF050/A/BL Racc. diritto fisso NC21 1/2 PF PA66 BK - AL21/PF050/A/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5020963011115
Artikelnummer
ABBAL21/PF050/A/BL
Herstellernummer
AL21/PF050/A/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
26.7 mm
Gesamthöhe:
48.8 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
14 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein


