Startseite

ABB SPA - ABBAL21/PG16/A/BL Verschraubung gerade - AL21/PG16/A/BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAL21/PG16/A/BL Verschraubung gerade

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963005459

Artikelnummer

ABBAL21/PG16/A/BL

Herstellernummer

AL21/PG16/A/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

26.8 mm

Gesamthöhe:

46 mm

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11.2 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

RACC. DIRITTO FISSO NC21 PG16 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA