Startseite

ABB SPA - ABBAL21/PG16/C90/BL Verschraubung 90Gr-Bogen - AL21/PG16/C90/BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAL21/PG16/C90/BL Verschraubung 90Gr-Bogen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

Packung

  • 1 ST

EAN

5020963012839

Artikelnummer

ABBAL21/PG16/C90/BL

Herstellernummer

AL21/PG16/C90/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

RACC.90G FISSO NC21 PG16 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA