Startseite

ABB SPA - ABBAL28/PG21/C90/BL Verschraubung 90Gr-Bogen

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAL28/PG21/C90/BL Verschraubung 90Gr-Bogen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

Packung

  • 1 ST

EAN

5020963012853

Artikelnummer

ABBAL28/PG21/C90/BL

Herstellernummer

AL28/PG21/C90/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

28 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

12.2 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

RACC. 90G FISSO NC28 PG21 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA