ABB SPA - ABBAL42/M40/A/BL Verschraubung gerade - AL42/M40/A/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 42 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
2 ST
EAN
5020963001352
Artikelnummer
ABBAL42/M40/A/BL
Herstellernummer
AL42/M40/A/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
42 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
52.8 mm
Gesamthöhe:
63.8 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
16 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein


