ABB SPA - ABBAL42/PF125/A/BL Racc. dir. NC42 1-1/4 PF PA66 BK - AL42/PF125/A/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 42 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
2 ST
EAN
5020963005145
Artikelnummer
ABBAL42/PF125/A/BL
Herstellernummer
AL42/PF125/A/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
42 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
52.7 mm
Gesamthöhe:
63.6 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
16 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein


