ABB SPA - ABBALND-P167 Racc. Smart Line DN17 PG16 BK - ALND-P167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
1 ST
EAN
7630030203121
Artikelnummer
ABBALND-P167
Herstellernummer
ALND-P167
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
41 mm
Gesamthöhe:
41 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-45...105 °C


