ABB SPA - ABBALND-P213 Racc. Smart Line DN23 PG21 BK - ALND-P213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG21
Packung
1 ST
EAN
7630030203114
Artikelnummer
ABBALND-P213
Herstellernummer
ALND-P213
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
45.5 mm
Gesamthöhe:
45.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-45...105 °C


