Startseite

ABB SPA - ABBAS12301026 AS12-30-10-26 230V50/60HZ CONT 3P 5,5KW - AS12301026

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAS12301026 AS12-30-10-26 230V50/60HZ CONT 3P 5,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 24 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523034266

Artikelnummer

ABBAS12301026

Herstellernummer

AS12301026

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

24 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.59275 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE ABB SERIE AS12-30-10-26 230V50 60HZ CONT 3P 5 5KW