Startseite

ABB SPA - ABBASL12300181 ASL12-30-01-81 24VCC CONT 3P 5,5KW - ASL12300181

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBASL12300181 ASL12-30-01-81 24VCC CONT 3P 5,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 24 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523059511

Artikelnummer

ABBASL12300181

Herstellernummer

ASL12300181

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

24 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.59275 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE ASL12-30-01-81 24VCC CONT 3P 5 5KW