Startseite

ABB SPA - ABBAT212121/T/BLY Deriv. a T NC21+NC21+NC21 BK IP68/69 - AT212121/T/BLY

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAT212121/T/BLY Deriv. a T NC21+NC21+NC21 BK IP68/69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 21...21 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

5020963048753

Artikelnummer

ABBAT212121/T/BLY

Herstellernummer

AT212121/T/BLY

Hersteller

ABB

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

21...21 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

DERIV. A T NC21 NC21 NC21 BK IP68 69 PER GUAINA CORRUGATA