ABB SPA - ABBB213111 B21 311-100 - B213111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) L-L - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
7392696001540
Artikelnummer
ABBB213111
Herstellernummer
B213111
Hersteller
ABB
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) L-L:
0...0 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
220...240 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Breite:
35 mm
Impulsrate:
1...999999 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
65 mm
Höhe:
97 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
6


