Startseite

ABB SPA - ABBB213121 B21 312-100 RS485 - B213121

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBB213121 B21 312-100 RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 65 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7392696001557

Artikelnummer

ABBB213121

Herstellernummer

B213121

Hersteller

ABB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

65 A

Nennspannung (Un) L-L:

0...0 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

extern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Breite:

35 mm

Impulsrate:

1...999999 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

65 mm

Höhe:

97 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

6

CONTATORE ABB SERIE B21 312-100 RS485