Startseite

ABB SPA - ABBB273332 DDA202 B APR 25A 300MA BLOCCO DIFF. 2P - B273332

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBB273332 DDA202 B APR 25A 300MA BLOCCO DIFF. 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - B

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542733324

Artikelnummer

ABBB273332

Herstellernummer

B273332

Hersteller

ABB

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

B

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

10 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Blocco differenziale DDA200 per interruttore magnetotermico S200 2 poli.