ABB SPA - ABBB274802 DDA202 B APR 25A 30MA BLOCCO DIFF. 2P - B274802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 230...230 V
Fehlerstrom-Typ - B
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8012542748021
Artikelnummer
ABBB274802
Herstellernummer
B274802
Hersteller
ABB
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230...230 V
Fehlerstrom-Typ:
B
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
10 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...25 mm²
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C


