Startseite

ABB SPA - ABBB427930 DDA203 AC 63A 100MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P - B427930

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1...0.1 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542793007

Artikelnummer

ABBB427930

Herstellernummer

B427930

Hersteller

ABB

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.1...0.1 A

Polzahl:

3

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Blocco differenziale Tipo AC da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 200. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (con IDn = 30 mA).