Startseite

ABB SPA - ABBB427977 DDA203 A 40A 500MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P - B427977

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542797708

Artikelnummer

ABBB427977

Herstellernummer

B427977

Hersteller

ABB

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.5...0.5 A

Polzahl:

3

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Blocco differenziale Tipo A, Funzione: blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 200.Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette.