ABB SPA - ABBB427978 DDA203 A 63A 500MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P - B427978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8012542797807
Artikelnummer
ABBB427978
Herstellernummer
B427978
Hersteller
ABB
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.5...0.5 A
Polzahl:
3
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...25 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C



