ABB SPA - ABBB427993 DDA202 A S 63A 100MA BLOCCO DIFF. 2P - B427993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...230 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1...0.1 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8012542799306
Artikelnummer
ABBB427993
Herstellernummer
B427993
Hersteller
ABB
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...230 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1...0.1 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...25 mm²
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C



