Startseite

ABB SPA - ABBB428083 DDA202 AC 25A 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 2P - B428083

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542808305

Artikelnummer

ABBB428083

Herstellernummer

B428083

Hersteller

ABB

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 200. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (con IDn = 30 mA).