Startseite

ABB SPA - ABBB428093 DDA204 A 25A 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 4P - B428093

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542809302

Artikelnummer

ABBB428093

Herstellernummer

B428093

Hersteller

ABB

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Blocco differenziale Tipo A, Funzione: blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 200. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette;