Startseite

ABB SPA - ABBB428112 DDA203 A AP-R 63A 30MA BLOCCO DIFF. 3P - B428112

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBB428112 DDA203 A AP-R 63A 30MA BLOCCO DIFF. 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542811206

Artikelnummer

ABBB428112

Herstellernummer

B428112

Hersteller

ABB

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

3

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

10 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Blocco differenziale anti perturbazione per correnti alternate, pulsanti e componenti continue: risolve il problema degli scatti intempestivi dovuti ai disturbi di rete.