ABB SPA - ABBB429199 DDA802AC-63/0,3 BLOCCO DIFFERENZIALE 2P - B429199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...230 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8012542919902
Artikelnummer
ABBB429199
Herstellernummer
B429199
Hersteller
ABB
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...230 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...70 mm²
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Fehlauslöseschutz:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...50 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C


