Startseite

ABB SPA - ABBBA1250 BARRA 1250A - BA1250

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBA1250 BARRA 1250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 1730 mm

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646039477

Artikelnummer

ABBBA1250

Herstellernummer

BA1250

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

1250 A

Ausführung:

flach

Breite:

50 mm

Höhe:

1730 mm

Länge:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Barra di distribuzione a profilo sagomato.