ABB SPA - ABBBA1600 BARRA 1600A - BA1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1600 A
Ausführung - flach
Breite - 20 mm
Höhe - 1730 mm
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646039484
Artikelnummer
ABBBA1600
Herstellernummer
BA1600
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
1600 A
Ausführung:
flach
Breite:
20 mm
Höhe:
1730 mm
Länge:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
Barra di distribuzione a profilo sagomato.


