Startseite

ABB SPA - ABBBAVD-17/10GT Adattatore guaina DN17-DN10 PA6 BK IP66 - BAVD-17/10GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBAVD-17/10GT Adattatore guaina DN17-DN10 PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030202025

Artikelnummer

ABBBAVD-17/10GT

Herstellernummer

BAVD-17/10GT

Hersteller

ABB

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

12

Vernickelt:

nein

Espansione / Riduzione ABB tipo/modello ADATTATORE GUAINA DN17-DN10 PA6 BK IP66