ABB SPA - ABBBAVD-17/12GT Adattatore guaina DN17-DN12 PA6 BK IP66 - BAVD-17/12GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Packung
50 ST
EAN
7630030202018
Artikelnummer
ABBBAVD-17/12GT
Herstellernummer
BAVD-17/12GT
Hersteller
ABB
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Vernickelt:
nein


