Startseite

ABB SPA - ABBBAVD-23/17GT Adattatore guaina DN23-DN17 PA6 BK IP66 - BAVD-23/17GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBAVD-23/17GT Adattatore guaina DN23-DN17 PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030201981

Artikelnummer

ABBBAVD-23/17GT

Herstellernummer

BAVD-23/17GT

Hersteller

ABB

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

nein

Espansione / Riduzione ABB tipo/modello ADATTATORE GUAINA DN23-DN17 PA6 BK IP66