ABB SPA - ABBBAVD-29/12GT Adattatore guaina DN29-DN12 PA6 BK IP66 - BAVD-29/12GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Packung
30 ST
EAN
7630030201967
Artikelnummer
ABBBAVD-29/12GT
Herstellernummer
BAVD-29/12GT
Hersteller
ABB
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Vernickelt:
nein


