Startseite

ABB SPA - ABBBAVD-29/23GT Adattatore guaina DN29-DN23 PA6 BK IP66 - BAVD-29/23GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBAVD-29/23GT Adattatore guaina DN29-DN23 PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030201943

Artikelnummer

ABBBAVD-29/23GT

Herstellernummer

BAVD-29/23GT

Hersteller

ABB

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

nein

Espansione / Riduzione ABB tipo/modello ADATTATORE GUAINA DN29-DN23 PA6 BK IP66