ABB SPA - ABBBAVR-10/07 Adattatore guaina DN10-DN07 PA6 BK IP68 - BAVR-10/07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 10
Packung
50 ST
EAN
7630030201905
Artikelnummer
ABBBAVR-10/07
Herstellernummer
BAVR-10/07
Hersteller
ABB
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
10
Vernickelt:
nein


