ABB SPA - ABBBC73001P1481 BC7-30-01-P-1.4-81 24VCC, 1.4W MINICONT. - BC73001P1481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 12 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
10 ST
EAN
4013614191664
Artikelnummer
ABBBC73001P1481
Herstellernummer
BC73001P1481
Hersteller
ABB
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
12 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Leiterplattenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2371 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


