Startseite

ABB SPA - ABBBF1602 N.2 BARRE FLESS.20X3MM 250A L=2M - BF1602

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBF1602 N.2 BARRE FLESS.20X3MM 250A L=2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 3 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646001702

Artikelnummer

ABBBF1602

Herstellernummer

BF1602

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

flach

Breite:

20 mm

Höhe:

3 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

ja

Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente