Startseite

ABB SPA - ABBBF4012 N.2 BARRE FLESS. 32X5MM 630A L=2M - BF4012

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBF4012 N.2 BARRE FLESS. 32X5MM 630A L=2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646017802

Artikelnummer

ABBBF4012

Herstellernummer

BF4012

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

flach

Breite:

32 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

ja

Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente