Startseite

ABB SPA - ABBBF6302 N.2 BARRE FLESS. 40X8MM 1000A L=2M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBF6302 N.2 BARRE FLESS. 40X8MM 1000A L=2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646001733

Artikelnummer

ABBBF6302

Herstellernummer

BF6302

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

1000 A

Ausführung:

flach

Breite:

40 mm

Höhe:

8 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

ja

Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente