Startseite

ABB SPA - ABBBF8002 N.2 BARRE FLESS. 50X10MM 1250A L=2M - BF8002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBF8002 N.2 BARRE FLESS. 50X10MM 1250A L=2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646001740

Artikelnummer

ABBBF8002

Herstellernummer

BF8002

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

1250 A

Ausführung:

flach

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

ja

Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente