Startseite

ABB SPA - ABBBFH-17-0 Fascetta completa DN17 PA6 BK - BFH-17-0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBFH-17-0 Fascetta completa DN17 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schiene

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7630030210709

Artikelnummer

ABBBFH-17-0

Herstellernummer

BFH-17-0

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schiene

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Clip fissatubo ABB tipo/modello FASCETTA COMPLETA DN17 PA6 BK