Startseite

ABB SPA - ABBBFH-36-0 Fascetta completa DN36 PA6 BK - BFH-36-0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBFH-36-0 Fascetta completa DN36 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schiene

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030210549

Artikelnummer

ABBBFH-36-0

Herstellernummer

BFH-36-0

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40...40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schiene

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Clip fissatubo ABB tipo/modello FASCETTA COMPLETA DN36 PA6 BK