Startseite

ABB SPA - ABBBFH-48-0 Fascetta completa DN48 PA6 BK - BFH-48-0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBFH-48-0 Fascetta completa DN48 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schiene

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030210495

Artikelnummer

ABBBFH-48-0

Herstellernummer

BFH-48-0

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

50...50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schiene

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Clip fissatubo ABB tipo/modello FASCETTA COMPLETA DN48 PA6 BK